画像準備中

トーションバネ (左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 線径(mm)0.6 巻数3 注文コード70993916 品番EA952SH-429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は線径・巻数など3種類から選べます 他の種類を見る

右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。

仕様許容変位量(g):55 材質SUS304 巻数3 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.41 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.6 自由角度(°)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする