画像準備中

ツールステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70993941 品番EA956AB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,710
販売価格(税別)
76,100

高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。2段2引出しタイプ。

付属品トップマット、仕切板×8 質量(kg)27 キャスター(mm)自在キャスター×4 (ストッパー付)、Φ100×51 耐荷重(kg)トレイ:各10 天板耐荷重(kg)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510 ×360 ×45 ×2個 (可動式) 本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×770 (H) (キャスター含)
注意
※トレイは取り出しが可能な着脱式トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能
※トレイは手前側のみ引き出せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする