前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用しました。設備などをキズつけることなく作業が行えます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付きです(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。※トレイは手前側のみ引き出せます。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。