画像準備中

トラテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70993995 品番 EA983F-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840

粘着式。屋内用。工事現場や各種施設での危険標示に。危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。

幅(mm)75、シマ:62 厚さ(mm)0.32 長さ(m)25 基材スフモス 粘着剤ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする