エスコ
エスコの トラテープ
トラテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70994011
品番
EA983F-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
粘着式。屋内用。工事現場や各種施設での危険標示に。危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。
幅(mm)
50、シマ:62
厚さ(mm)
0.32
長さ(m)
25
基材
スフモス
粘着剤
ゴム系