曜日別特売
EA990XD-3 ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ 70994081

EA990XD-3 ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ 70994081
EA990XD-3 ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ 70994081

ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70994081品番EA990XD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,640
販売価格(税別)
22,400

SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。

仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする