画像準備中

グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70994108 品番EA991CA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,197
販売価格(税別)
9,270

NLGI-1〜2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7〜10)が使用できます。

軸径(Φmm)ピストン:8 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 最大吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 吐出量(cm3/ストローク)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする