グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70994160 品番EA991CN-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。

全長(mm)カプラー:74 使用圧力(MPa)カプラー:103まで ホース長さ(mm)フレキホース:450 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする