画像準備中

クーラントセット (ホース着脱ツール付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70994178 品番EA991EA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。

ケース寸法(mm)300×206×39(H) 接続径1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする