画像準備中

プラスチックハウジング

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ヘッド:PP 胴:PP ベント/ドレインプラグ:PP ニップル:PP Oリング:EPDM アダプタ:PP アダプタースプリング:PEコーティング 注文コード70994440 品番1PPX-2-FD-01
参考基準価格(税別)¥21,640 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質など120種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。
充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。
ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。
超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。

材質ヘッド:PP 胴:PP ベント/ドレインプラグ:PP ニップル:PP Oリング:EPDM アダプタ:PP アダプタースプリング:PEコーティング 形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付) 寸法(mm)181×621、カートリッジ:500 品番メーカー:26980594 最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応カートリッジF(フラットガスケットDOE)/TCC/TCWタイプ 圧力計
注意
※気体のろ過に使用できません。
※オートクレーブ滅菌はできません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※ヘッドに直接金属製の管を接続しないでください。
※ベント/ドレインプラグは、レンチなどの工具で締め付けないでください。
※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策が必要となる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする