アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの 炊飯器/精米機
アイリスオーヤマの 炊飯器
IHジャー炊飯器 10合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70996488
品番
RC-IKB10-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすさにこだわったIHジャー炊飯器です。
見やすい文字サイズ、ボタンの大きさ、ボタンの数などあらゆる面で使いやすさを追求した炊飯器になっています。
付属品
計量カップ(白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
(炊飯時)1400
電源コード(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.5×約35.3×約26.1
炊飯容量
白米/無洗米/早炊き/エコ:最大1.8L(10合)、炊込み/玄米/雑穀米:最大1.08L(6合)、おかゆ:最大0.45L(2.5合)