大きな停電自動点灯センサーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70996741 品番NCHSML85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
本体寸法(mm)
本体:約W65×H155×D15
ホルダー:約W60×H68×D42
材質ABS樹脂 電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150 機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き 色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K 連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間 充電時間(時間)40 検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯 調光方式なし 充放電回数(回)300 調色の可否なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする