※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リーフクリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70996777 品番LCLF-795N
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!
屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。
LEDの照射角度が自由に変えられます。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)

仕様屋内用 質量(kg)1.2 タイプ連結コンセント/マグネット付 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)76 口金E26 全光束(Lm)10500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m 色温度(K)5000(昼白色) 使用電球LED 保証期間1年 光源寿命30000時間
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする