チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-7650 マニッシュツイード・リポーズ F/マニッシュツイード F CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997608
品番
DT-76502
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
品のあるツイード生地をモチーフに、海外ファブリックを意識した配色のデザインです。新色「リポーズ」は休息の意味。レジマーシャルデザインのオフィス空間に最適な、柔らかなカラーが加わりました。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230015