チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-7850 ムーンロード F CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997678
品番
DT-78502
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
海面に伸びる月光をイメージした商品です。きらきらと反射する光の揺らぎをデザインの要素に加えることで、単調な印象にならず、空間全体にどこか幻想的でリュクスな印象を与えられます。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230161