チップ画像

DT-7850 ムーンロード F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997705 品番DT-78506
参考基準価格(税別)¥2,625 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

海面に伸びる月光をイメージした商品です。きらきらと反射する光の揺らぎをデザインの要素に加えることで、単調な印象にならず、空間全体にどこか幻想的でリュクスな印象を与えられます。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)7.7 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H5、L2 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする