チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-6200 ジオグラフィック CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997757
品番
DT-6202
参考基準価格(税別)
¥7,068
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
石材の洗練された質感と金属の輝きを融合させ、空間に高級感と独特の雰囲気をもたらします。
材質
EcoWorx
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
7.6
機能
Noble Materials 国内在庫
縦(mm)
610
横(mm)
610
パイル長(mm)
2.9
材質(バッキング)
EcoWorx
防炎性能試験番号
E2180241