チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-6200 ジオグラフィック CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997766
品番
DT-6203
参考基準価格(税別)
¥7,068
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
広大な大地の起伏や磨き込まれた金属のきらめきを幾何学模様で表現しました。
材質
エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
7.6
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/耐次亜塩素酸
縦(mm)
610
横(mm)
610
パイル長(mm)
H5.2、L4.6
材質(バッキング)
エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2180241
グリーン購入法
適合