チップ画像

DT-6200 ジオグラフィック CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997791 品番DT-6205
参考基準価格(税別)¥7,068 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広大な大地の起伏や磨き込まれた金属のきらめきを幾何学模様で表現しました。

材質エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布 形状【パイル】カット&ループ 厚さ(mm)7.6 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/耐次亜塩素酸 縦(mm)610 横(mm)610 パイル長(mm)H5.2、L4.6 材質(バッキング)エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2180241 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする