チップ画像

DT-5040 ネイチャーワークス F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997836 品番DT-50402
参考基準価格(税別)¥2,975 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

有機的な凹凸やテクスチャーなど、単調にならない意匠やカラーを大切にデザインしました。オフィス空間でありながら、どこか自然豊かな場所にいるような大らかさや心地よさを感じられることを目指しました。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.2 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H5.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする