チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997870
品番
DT-7612
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「BASE(ベース)」と「COLOR(カラー)」の配色を組み合わせてもお使いいただけます。華やかながら馴染みの良いカラーがオフィスや商業施設などさまざまな空間にマッチします。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.2
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5.5、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210169