チップ画像

DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997879 品番DT-7615
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「BASE(ベース)」と「COLOR(カラー)」の配色を組み合わせてもお使いいただけます。華やかながら馴染みの良いカラーがオフィスや商業施設などさまざまな空間にマッチします。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.2 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)250 横(mm)1000 パイル長(mm)H5.5、L3 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする