チップ画像

DT-5050 ティンバーアソート CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997888 品番DT-50501
参考基準価格(税別)¥2,975 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊維の濃淡差が木材のような有機的な表情を見せ、空間にリズムを生み出します。1ケースの中に濃淡をミックスして配色。25×100cmの長方形サイズも伸びやかな印象を与えます。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.5 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)250 横(mm)1000 パイル長(mm)H5.8、L2.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする