チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-5050 ティンバーアソート CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70997897
品番
DT-50502
参考基準価格(税別)
¥2,975
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
繊維の濃淡差が木材のような有機的な表情を見せ、空間にリズムを生み出します。1ケースの中に濃淡をミックスして配色。25×100cmの長方形サイズも伸びやかな印象を与えます。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5.8、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230149