チップ画像

DT-7700/DT-7710/DT-7720 チェンジオブシーン F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70997940 品番DT-77101
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

水面の色が移り変わる様子を表現したブルーに草原や土を想起させる新色のグリーンとブラウンが新たに加わりました。グラデーション表現の「ミックス」と自由に組み合わせることでより豊かな空間演出を実現します。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】カット&ループ 厚さ(mm)8 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)250 横(mm)1000 パイル長(mm)H5.3、L3 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする