チップ画像

DT-7900 ディスカバー・グラス/DT-7910 ディスカバー・ミックス /DT-7920 ディスカバー・ストーン CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70998080 品番DT-7921
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「芝」と「石」をモチーフにデザインした商品です。組み合わせてもお使いいただけるよう芝と石をミックスした柄も展開しています。「MIX」を取り入れることでゆるやかにエリアを分けることも可能です。

材質リサイクルPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.5 機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H6、L3.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする