チップ画像

DT-6000 ツユジ F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70998125 品番DT-60008
参考基準価格(税別)¥4,225 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)10 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H5.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする