チップ画像

DT-7050 スレートジョイント CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70998168 品番DT-7052
参考基準価格(税別)¥3,425 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

石畳をイメージし、デザインの一部に目地を取り入れたユニークなデザインです。単色での使用はもちろん、3配色を組み合わせて使うことで、空間により奥行きを生み出せます。

材質リサイクルPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8.5 機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H6、L3.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする