チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-7250 コールオブバード CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70998317
品番
DT-7251
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「VOICE O F T REE(ボイスオブツリー)」との組み合わせが可能。木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような、優美なカラーリングと織が特徴のデザインです。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
9.2
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H6.5、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2180191