チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70998491
品番
DT-50601
参考基準価格(税別)
¥3,725
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザインに高低差を設けて色の並びを工夫したことで、見る方向によって、強く見える色が変化する「パノラマ」。長い廊下に敷いたり広いスペースをゆるやかにゾーニングしたりするのに適しています。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
10.3
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H8、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230198