チップ画像

DT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70998527 品番DT-50605
参考基準価格(税別)¥3,725 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザインに高低差を設けたことにより、視角効果で模様の濃淡が変化する「モザイク」。離れるほどに凸部のグリーンが際立つので、手前と奥とでゆるやかに印象が変化。空間の奥行きをよりダイナミックに演出できます。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】カット&ループ 厚さ(mm)10.3 機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H8、L3 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする