チップ画像

DT-73101 クロスラインU CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70998606 品番DT-73102
参考基準価格(税別)¥2,125 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスな縦横柄をシンプルにデザインした大きくしっかりとした格子柄が特徴の商品です。

材質リサイクルPVC+ガラス不織布 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.5 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード3 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H4.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2180205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする