チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
DT-9350 シャギースノープランクU CPタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70999078
品番
DT-93502
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
降り積もる雪のようなシャギー調のカーペットタイルです。毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
12.1
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H11、L4
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230187