チップ画像

DT-9350 シャギースノープランクU CPタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70999087 品番DT-93503
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

降り積もる雪のようなシャギー調のカーペットタイルです。毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 形状【パイル】カット&ループ 厚さ(mm)12.1 機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸 縦(mm)250 横(mm)1000 パイル長(mm)H11、L4 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする