チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
KIT-1600 スタイルキットプラス ループ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70999401
品番
KIT-1605
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
材質
原着ポリプロピレン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
H4.5、L3.5
防炎性能試験番号
E2230366