チップ画像

KIT-1600 スタイルキットプラス ループ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70999455 品番KIT-1611
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質原着ポリプロピレン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)8 機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可 縦(mm)400 横(mm)400 パイル長(mm)H4.5、L3.5 防炎性能試験番号E2230366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする