チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
KIT-1630 スタイルキットプラス カット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70999525
品番
KIT-1632
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カット状のパイルによる、やわらかな肌触りが心地よい無地シリーズです。防汚加工と消臭加工付きなので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。
材質
ナイロン100%
形状
【パイル】カット
厚さ(mm)
8.5
機能
防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
5
防炎性能試験番号
E2230364