チップ画像

KIT-1660 スタイルキットプラス チェック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70999735 品番KIT-1661
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン糸を使用しているため、耐久性に優れています。大きなチェック柄はお部屋のアクセントとしてもお使いいただけます。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】カット&ループ 厚さ(mm)9 機能防炎/制電/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭 縦(mm)400 横(mm)400 パイル長(mm)H5.5、L2.5 防炎性能試験番号E2230363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする