チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
KIT-1660 スタイルキットプラス チェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70999751
品番
KIT-1662
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン糸を使用しているため、耐久性に優れています。大きなチェック柄はお部屋のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
9
機能
防炎/制電/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
防炎性能試験番号
E2230363