チップ画像

KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70999778 品番KIT-1672
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ディズニーキャラクターをモチーフとした商品です。キャラクター達がお部屋を楽しく彩ります。

材質ナイロン100% 形状【パイル】カット 厚さ(mm)8 機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭 縦(mm)400 横(mm)400 パイル長(mm)4.5 防炎性能試験番号E2230246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする