チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70999830
品番
KIT-1677
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ディズニーキャラクターをモチーフとした商品です。キャラクター達がお部屋を楽しく彩ります。
材質
ナイロン100%
形状
【パイル】カット
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
4.5
防炎性能試験番号
E2230246