ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプふわとろ生地 注文コード71000040 品番SF-1650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は色・タイプ10種類から選べます 他の種類を見る

一日中過ごせる巣ごもりふわとろソファベッド
とろけるような肌触りが気持ち良いマイクロファイバー生地
座椅子・ソファ・ベッドの3way
ふかふかクッション付き
18段階フリーロックリクライニングでお好みの角度に調整可能
本体カバー上部・クッションカバーは手洗い可能
ペットベッドとしても使用可能

用途ソファ、ベッド、椅子、リクライニングチェアとして。3way ソファ ベッド もこもこ フロアチェア リクライニングチェア 椅子 イス クッション 洗濯OK カバー おしゃれ かわいい 新生活 材質ポリエステル、ウレタンフォーム、綿、ポケットコイル、スチール 質量(kg)14.5 ホワイト サイズレギュラー タイプふわとろ生地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×115-165×27-82
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする