排水勾配計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 注文コード71000225 品番DSL300W
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。

材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)300 高さ(mm)53 厚さ(mm)30 感度0.5mm/m=0.0286° 勾配1/50、1/100、1/150・水平 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする