STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 水準器/水平器
STSの 勾配器
排水勾配計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
500
注文コード
71000241
品番
DSL500W
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。
材質
本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
500
高さ(mm)
53
厚さ(mm)
30
感度
0.5mm/m=0.0286°
勾配
1/50、1/100、1/150、1/200・水平・垂直
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
用途
排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定