画像準備中

レーザーガイド搭載デジタルセオドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71000250 品番DTC-LG1
参考基準価格(税別)¥346,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高出力レーザーガイドを搭載
レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、
望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。
照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。
最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)
望遠倍率26.5倍
レーザー求心機能
レーザーを目視しながら求心が可能。
シフティング式整準台
機械の設置に便利。
レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。
バックライト付き大型液晶ディスプレイ
アブソリュートエンコーダーを搭載
計測前の鉛直角0セットが不要。
最小表示角度と測角精度
角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。
測角精度は5"と高精度な測定が可能。
リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応
コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする