使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。
2012年度省エネ基準達成率:160%
年間消費電力量:84kWh/年
【洗浄】
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄
集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄
【清潔】
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄
手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔
抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める
タイマー節電:時間を選んで上手に節電
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶