クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71000390 品番SCS-TRK2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

優れた省エネ性と清潔性がうれしい。
基本機能充実のお手頃タイプ。
【洗浄】
エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄
【清潔】
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5〜9時間設定可能)
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする