たっぷりのお湯ですっきり洗浄。
オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。
2012年度省エネ基準達成率:137%
年間消費電力量:133kwh/年
【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄
リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい
【清潔】
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
ノズル洗浄モード
抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4〜10時間設定可能)
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2〜12時間設定可能)