画像準備中

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71000426 品番DPSN610
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源です
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です
純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です
パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です
EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)
防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)

用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※本体を保管するときは低温や高温、高湿度の場所を避けてください(5〜35℃、湿度65%以下がおすすめです)
※使用後は必ず充電して保管して下さい
※長期間保管する場合は60〜80%の充電をしてから保管されることをおすすめします
※電池は自然放電するため、3ヶ月に1回、少なくとも6ケ月に1回は充電し、動作確認をしてください
※電池残量が20%以下になると性能が劣化したり充電できなくなるおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする