日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 耐熱保護具
防炎防寒フリースベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71000688
品番
AX3590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。
用途
溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。
仕様
LOI値:31.7
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
素材
モダクリル
身丈(cm)
69
注意
※防炎に特化した製品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。特殊加工により色ブレが生じる場合があります。
商品説明動画
参考になった